ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt J, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift. - NHTF001990R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Rektangulær
Materiale - Andre
Materialkvalitet - Andre
Lengde - 500 mm
Fargekode - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840014669
Elnummer
1144384
Leverandørens varenummer
NHTF001990R0004
Typebeskrivelse
1144384
Modell / utførelse:
Rektangulær
Materiale:
Andre
Materialkvalitet:
Andre
Lengde:
500 mm
Fargekode:
Andre
UV-bestandig:
nei
Med festeklemme:
nei
Dette er en målemodul for KO kabelskap med jordfeilbryter.