ABB Electrification - Utvendig merkesystem for kabelskap, rødt skilt W, pose a 10 stk, rød bakgrunn med hvit skrift - NHP 300239R0133
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 100 mm
Høyde - 150 mm
Dybde - 30 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840054443
Elnummer
1144631
Leverandørens varenummer
NHP 300239R0133
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
100 mm
Høyde:
150 mm
Dybde:
30 mm
Reservedel:
nei
RØDT SKILT W, POSE A 10 STK.


