ABB Electrification - Værstasjonsentral(WZ/S 1.3.1. - 2CDG110184R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - REG
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
4016779586122
Elnummer
4544391
Leverandørens varenummer
2CDG110184R0011
Typebeskrivelse
WZ/S 1.3.1.2
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
REG
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
Ja
Med varmeapparat:
nei
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7035
Analog inngang:
nei
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20


