ABB Electrification - VAKKT/RESEPSJONS APPARAT H8303 - 2TMA130160W0018
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Styre/regulere
Installasjonsteknikk - Nettverksteknikk
Type grensesnitt - LAN
Monteringsmetode - Påvegg
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891809864
Elnummer
6307691
Leverandørens varenummer
2TMA130160W0018
Typebeskrivelse
H8303
Funksjon:
Styre/regulere
Installasjonsteknikk:
Nettverksteknikk
Type grensesnitt:
LAN
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Bredde:
117 mm
Høyde:
165 mm
Dybde:
265 mm


