ABB Electrification - VAMEPUMPE GATEWAY F@H SUG-F-1 2CDG510005R0011 - 2CDG510005R0011
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Modell / utførelse - IR-grensesnitt
Monteringsmetode - Innfelt
Protokoll - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4016779945578
Elnummer
4549795
Leverandørens varenummer
2CDG510005R0011
Typebeskrivelse
SUG-F-1.1
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Modell / utførelse:
IR-grensesnitt
Monteringsmetode:
Innfelt
Protokoll:
Andre
Bussystem KNX-Radio:
Ja
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
Ja
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Antall kanaler:
0
Maks. antall enheter per kanal:
0
Demonteringbeskyttelse:
nei
Med LED-visning:
Ja
Kan oppdateres:
Ja
Driftsspenningsområde:
24...24 V
Effektforbruk:
0 W
Avhengig av:
nei
Visualisering:
nei
Web-Server:
nei
Radiogrensesnitt:
nei
Infrarød-grensesnitt:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP20