ABB Electrification - Vanndetektor for sikkerhetste - GHQ4030001R0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Meldetype - Vann
Monteringsmetode - Utenpåliggende
Indikering - Optisk
Driftsspenning - 12 V
360° konvertibel - 0 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
ABB i-BUS
EAN/GTIN
4013232057403
Elnummer
4546717
Leverandørens varenummer
GHQ4030001R0004
Typebeskrivelse
SWM4
Meldetype:
Vann
Monteringsmetode:
Utenpåliggende
Indikering:
Optisk
Driftsspenning:
12 V
360° konvertibel:
0 A
Farge:
Hvit
Høyde:
40 mm
Bredde:
44 mm
Dybde:
23 mm
Diameter:
0 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


