ABB Electrification - Vanndetektor med releutgang - GHQ4030001R0012

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Vanndetektor med releutgang

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Meldetype - Vann

  • Monteringsmetode - Utenpåliggende

  • Indikering - Optisk

  • Driftsspenning - 12 V

  • 360° konvertibel - 0 A

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4013232057502

Elnummer

4546718

Leverandørens varenummer

GHQ4030001R0012

Typebeskrivelse

Bygg EIB / KNX

Meldetype:

Vann

Monteringsmetode:

Utenpåliggende

Indikering:

Optisk

Driftsspenning:

12 V

360° konvertibel:

0 A

Farge:

Hvit

Høyde:

40 mm

Bredde:

44 mm

Dybde:

23 mm

Diameter:

0 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Vanndetektor med relè utgang