ABB Electrification - Varselskilt Spenning Livsfare for kabelskap - 1SEP408609P0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 50 mm
Høyde - 20 mm
Dybde - 5 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980011629
Elnummer
1148218
Leverandørens varenummer
1SEP408609P0001
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
50 mm
Høyde:
20 mm
Dybde:
5 mm
Reservedel:
nei
Varselskilt Spenning Livsfare for kabelskap