ABB Electrification - VEGGBOKS 2-LØP BRANN AU60.10FR - 2TKA00004281
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Andre
Form - Rund
Modell / utførelse - Enkelt
Utstyrt med - Uten
Farge - Rød
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199008172
Elnummer
1220012
Leverandørens varenummer
2TKA00004281
Typebeskrivelse
AU60.10FR
Monteringsmetode:
Andre
Form:
Rund
Modell / utførelse:
Enkelt
Utstyrt med:
Uten
Farge:
Rød
Beskyttelsesklasse IP:
IP3X
Konstruktionstype:
Apparatkoblingsboks/-skap
Utrustet med dreibar ring:
Ja
Kan kobles:
Ja
Diameter:
71 mm
Lengde:
71 mm
Bredde:
71 mm
Dybde:
71...71 mm
Innvendig dybde:
51 mm
Egnet for vegg-/ platetykkelse:
12...40 mm
For antall apparatinnsatser:
1
Montering av apparat:
Skrus
Med skruer:
Ja
Kapslingsgjennomføring ved bryteåpning:
Ja
Gjennomføring gjennom tettenipper:
nei
Gjennomføring gjennom rørstuss:
Ja
Gjennomføring gjennom trappemembran:
nei
For rør med diameter:
16 mm
Rørlåsing:
Ja
Valgfri rørlås:
nei
Innløp bakfra:
nei
Antall innføringer:
6
Antall medleverte stusser:
2
Materiale:
Plast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Utførelse deksel:
Blinddeksel/-plate
Gjennomsiktig deksel:
nei
Festing av deksel:
Selvlåsende
Plomberbar:
nei
Funksjonssikkerhet:
E 60
Med avskjerming:
nei
Lufttett:
nei
Maks ledertverrsnitt:
2,5 mm²
Antall poler i klemmen:
0
Fastmontert klemme:
nei
Krokfeste for belysning:
nei
Stuss:
Uten
Spesiell anvendelse:
Brandbeskyttelse
Boksen har to faste rørinnfestninger, begge er åpne (det en er forseglet med plugg) og begge rørinnfestningene er utstyrt med en låseanordning i metall for pålitelig forbindelse mellom rør og boks. Både fleksible og stive plastrør kan festes til rørinnfestningene, og begge har 16/20 mm røradaptere.
Laget av halogenfritt materiale (IEC/61249-2-21)


