ABB Electrification - Veggfeste for inntaksskap SLKU/XLPU grå RAL7035 dybde 100mm 2 stk - NHP 150193R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Produktvarianter
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Bredde - 256 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7331980012190
Elnummer
1144233
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0002
Typebeskrivelse
Tilbehør kabel-/inntaksskap
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Bredde:
256 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
60 mm
Veggfeste for inntaksskap SLKU/XLPU grå RAL7035 dybde 100mm 2 stk


