ABB Electrification - Veggfeste for inntaksskap SLKU/XLPU varmgalvanisert dybde 25mm 2 stk - NHP 150193R0019
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Festedeler/-sett
Bredde - 256 mm
Høyde - 25 mm
Dybde - 60 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7025840062578
Elnummer
1144470
Leverandørens varenummer
NHP 150193R0019
Typebeskrivelse
1144470
Type tilbehør/reservedel:
Festedeler/-sett
Bredde:
256 mm
Høyde:
25 mm
Dybde:
60 mm
Veggfeste for inntaksskap SLKU/XLPU varmgalvanisert dybde 25mm 2 stk


