ABB Electrification - Veggfeste for kabelskap, gir en avstand til vegg på 10cm, sett a'2 - NHP 300592R0002
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - nei
Bredde - 150 mm
Høyde - 100 mm
Dybde - 50 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
KO Kabelskap
Se alle produkter fra denne serienEAN/GTIN
7331980013449
Elnummer
1144288
Leverandørens varenummer
NHP 300592R0002
Typebeskrivelse
KO wall mounting
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
nei
Bredde:
150 mm
Høyde:
100 mm
Dybde:
50 mm
Reservedel:
nei
Dette er veggfeste for KO kabelskap, disse gir en avstand til vegg på 10cm, er sett på 2 stk.


