ABB Electrification - VEGGLOKK AK 4 - AK4

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - VEGGLOKK AK 4

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Høyde (liten) - 71...71 mm

  • Form - Kvadratisk

  • Modell / utførelse - Monteringsdeksel

  • Lengde - 85 mm

  • Bredde - 85 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6410011525753

Elnummer

1233702

Leverandørens varenummer

AK4

Typebeskrivelse

AK4

Høyde (liten):

71...71 mm

Form:

Kvadratisk

Modell / utførelse:

Monteringsdeksel

Lengde:

85 mm

Bredde:

85 mm

Dybde:

85 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Med kabelutløp:

Ja

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Med skruer:

Ja

Plomberbar:

nei

AK4 er et to-komponents vegglokk. Det kan brukes til midlertidige installasjoner i både sprutsikre og tørre områder. Avstanden mellom skruene er 60 mm. For kabler Ø 6,0-15,0 mm. Det er to strekkavlastere i lokket.