Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - VEGGLOKK STL-U M/UTSP.PLAST - AKI8

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - VEGGLOKK STL-U M/UTSP.PLAST

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Diameter - 90 mm

  • Høyde (liten) - 71...71 mm

  • Form - Rund

  • Modell / utførelse - Blindlokk

  • Lengde - 90 mm

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Lagervare

EAN/GTIN

6418677301124

Elnummer

1233701

Leverandørens varenummer

AKI8

Typebeskrivelse

AKI8

Diameter:

90 mm

Høyde (liten):

71...71 mm

Form:

Rund

Modell / utførelse:

Blindlokk

Lengde:

90 mm

Bredde:

90 mm

Dybde:

90 mm

Type feste:

Deksel til skrufeste

Med kabelutløp:

Ja

Materiale:

Plast

Halogenfri:

Ja

Farge:

Hvit

Med skruer:

nei

Plomberbar:

nei

Vegglokk m/utsparing og skruefeste. Diameter 90 mm, STL-U 60. Avstand mellom skruene er 60 mm. Laget av halogenfritt material (IEC/61249-2-21).