ABB Electrification - Veggskap 1/1 BX2, I stål, Jordet - 2CPX036938R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Med utsparing
Bredde i antall modulmellomrom - 1
Kapslingsmateriale - Stål
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617369387
Elnummer
2437662
Leverandørens varenummer
2CPX036938R9999
Typebeskrivelse
1/1BX2
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Med lås:
Ja
Høyde:
800 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
215 mm
Innbyggingsdybde:
162 mm
Innvendig dybde:
185 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
0,9 mm
Farge:
Hvit
RAL-nummer:
9016
Antall moduler:
60
Antall rader:
5
Antall åpninger for flensplater:
1
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
25
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Med monteringsplate:
nei
For utendørsbruk:
nei
Isoleringsklasse:
I
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten
Bakvegg i stål
IP 43
Jordet
Farve RAL 9016
In=250A *(400A)
*Norm. IEC 60439-1 (DIN EN 604391-1)
VDE 0660-500


