ABB Electrification - Veggskap 1/2 BX2, I stål, Jordet - 2CPX036943R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 950 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617363903
Elnummer
2437667
Leverandørens varenummer
2CPX036943R9999
Typebeskrivelse
Veggskap i stål IP 43 Jordet
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
950 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
215 mm
RAL-nummer:
9016
Bredde i antall modulmellomrom:
1
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Type dør:
Enkelt
Med lås:
Ja
Innbyggingsdybde:
162 mm
Innvendig dybde:
185 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
0,9 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
72
Antall rader:
6
Antall åpninger for flensplater:
1
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
25
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten


