ABB Electrification - Veggskap 3/0 BX2, I stål, Jordet - 2CPX036935R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Type avdekning - Dør
Utførelse deksel - Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør - nei
Høyde - 650 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617363729
Elnummer
2437659
Leverandørens varenummer
2CPX036935R9999
Typebeskrivelse
Veggskap i stål IP 43 Jordet
Monteringsmetode:
Påvegg
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Med utsparing
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Høyde:
650 mm
Bredde:
800 mm
Dybde:
215 mm
RAL-nummer:
9016
Bredde i antall modulmellomrom:
3
Kapslingsmateriale:
Stål
Med monteringsplate:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP43
Type dør:
Dobbelt
Med lås:
Ja
Innbyggingsdybde:
162 mm
Innvendig dybde:
185 mm
Platetykkelse I dør/deksel:
0,9 mm
Farge:
Hvit
Antall moduler:
144
Antall rader:
4
Antall åpninger for flensplater:
3
Utvidelsesmulighet:
Ja
Antall kabellinnganger:
75
Overflatebeskyttelse:
Pulverlakkert
Egnet for utendørsbruk:
nei
Beskyttelsesklasse (IEC 61140):
I
Slagfasthet:
IK07
Funksjonssikkerhet:
Uten


