ABB Electrification - VEGGSKAP CA15V 300x800x160MM. IP44 - 2CPX052182R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Monteringsmetode - Påvegg
Antall rader - 5
Bredde i antall modulmellomrom - 12
Kapslingsmateriale - Stål
Farge - Hvit
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617521822
Elnummer
2414602
Leverandørens varenummer
2CPX052182R9999
Typebeskrivelse
CA15V
Monteringsmetode:
Påvegg
Antall rader:
5
Bredde i antall modulmellomrom:
12
Kapslingsmateriale:
Stål
Farge:
Hvit
Beskyttelsesklasse IP:
IP44
Type avdekning:
Dør
Utførelse deksel:
Lukket
Type dør:
Enkelt
Gjennomsiktig deksel/dør:
nei
Signalpasserende dør:
nei
Med lås:
Ja
Lukke-variant:
Andre
Innbyggingsdybde:
0 mm
Innbyggingshøyde:
0 mm
Innbyggingsbredde:
0 mm
Innvendig dybde:
152 mm
Jordingsklemme:
Ja
Nøytralklemme:
Ja
DIN-skinne:
Ja
Med monteringsplate:
nei
Utvidelsesmulighet:
Ja
EMC-utførelse:
nei
RAL-nummer:
9016
Høyde:
800 mm
Bredde:
300 mm
Dybde:
160 mm


