Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - VEGGSKAP CA23V MEDIA 550x500x1 60MM. IP44 - 2CPX052205R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - VEGGSKAP CA23V MEDIA 550x500x1 60MM. IP44

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Antall rader - 3

  • Bredde i antall modulmellomrom - 24

  • Kapslingsmateriale - Stål

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617522058

Elnummer

2414615

Leverandørens varenummer

2CPX052205R9999

Typebeskrivelse

CA23VM

Monteringsmetode:

Påvegg

Antall rader:

3

Bredde i antall modulmellomrom:

24

Kapslingsmateriale:

Stål

Farge:

Hvit

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

Type avdekning:

Dør

Utførelse deksel:

Lukket

Type dør:

Enkelt

Gjennomsiktig deksel/dør:

nei

Signalpasserende dør:

nei

Med lås:

Ja

Lukke-variant:

Andre

Innbyggingsdybde:

0 mm

Innbyggingshøyde:

0 mm

Innbyggingsbredde:

0 mm

Innvendig dybde:

152 mm

Jordingsklemme:

Ja

Nøytralklemme:

Ja

DIN-skinne:

Ja

Med monteringsplate:

Ja

Utvidelsesmulighet:

Ja

EMC-utførelse:

nei

RAL-nummer:

9016

Høyde:

500 mm

Bredde:

550 mm

Dybde:

160 mm

Veggmontert mediaskap med dør, dobbeltisolert, IP 44. RAL 9016, kabelinnføring via montert membranflens på toppen, Forhåndstanset mulighet for flens på siden.