ABB Electrification - Vender 2 pos.B-C. So M2SS4-10B - 1SFA611203R1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
10 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500288344
Elnummer
4372306
Leverandørens varenummer
1SFA611203R1006
Typebeskrivelse
M2SS4-10B
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
48 mm
Åpningens høyde:
30 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


