ABB Electrification - Vender 3 pos A,B,C kort so håndtak u/holder,kontaktblokk - 1SFA611210R1006
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 3
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement - Svart
Type linse - Rund
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500293386
Elnummer
4372336
Leverandørens varenummer
1SFA611210R1006
Typebeskrivelse
M3SS1-10B
Antall bryterposisjoner:
3
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Farge på kontrollelement:
Svart
Type linse:
Rund
Hulldiameter:
22 mm
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Verneklasse (IP) forside:
IP66
Kan belyses:
nei
Farge på signallampe:
Andre
Åpningens bredde:
48 mm
Åpningens høyde:
30 mm
Tastelås:
nei
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X


