ABB Electrification - Vender f/lys 2pos A-C.kort håndtak u/holder,lamp/kont.blokk - 1SFA611201R1101

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall bryterposisjoner - 2

  • Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep

  • Farge på kontrollelement - Rød

  • Type linse - Rund

  • Hulldiameter - 22 mm

Emballasje og betingelser

  • 10 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

7320500285008

Elnummer

4372411

Leverandørens varenummer

1SFA611201R1101

Typebeskrivelse

M2SS2-11R

Antall bryterposisjoner:

2

Utførelse av betjeningselement:

Kort dreiegrep

Farge på kontrollelement:

Rød

Type linse:

Rund

Hulldiameter:

22 mm

Vekselfunksjon holdekobling:

Ja

Verneklasse (IP) forside:

IP66

Kan belyses:

Ja

Farge på signallampe:

Rød

Åpningens bredde:

48 mm

Åpningens høyde:

30 mm

Tastelås:

nei

Med frontring:

Ja

Frontringens materiale:

Plast

Frontringsfarge:

Svart

Beskyttelsesgrad (NEMA):

4X

Vender med lys i modulær-serien. Leveres i farge rød, grønn, gul, glå eller klar. 2 eller 3 posisjoner med fast eller impuls. LED blokk er ikke inkludert.