ABB Electrification - Vender so 0-1 kompl.fast A-C - 1SFA611201R4046
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Kort dreiegrep
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Kan belyses - nei
Hulldiameter - 22 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500285312
Elnummer
4372867
Leverandørens varenummer
1SFA611201R4046
Typebeskrivelse
M2SS2-40B-01
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Kort dreiegrep
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


