Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - Vertikal stativramme ZW214 - 2CPX060142R9999

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Vertikal stativramme ZW214

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 14

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 2100 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

  • Type overflate - Andre

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617601425

Elnummer

2410407

Leverandørens varenummer

2CPX060142R9999

Typebeskrivelse

ZW214

Antall høydeenheter:

14

Materiale:

Stål

Lengde:

2100 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

40 mm

WR-profilen ZW214, er for vertikal montering, og den totale høyden på profilen er 2100mm, profilen brukes for fri montering av forskjellige CombiLine -moduler, materiale er i 2mm galvanisert stål, og selve WR-profilen er perforet med ulike stansede hull for skruer (til festing av DIN-skinner osv.) og festene (ED138/139) til avdekningen i CombiLine systemet, merkestrøm på 850 A, max 400V, DIN EN 61439-2/3