Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Vertikalprofil 1050mm, ED13 - 39213

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Vertikalprofil 1050mm, ED13

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 7

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 1050 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617392132

Elnummer

2439218

Leverandørens varenummer

39213

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall høydeenheter:

7

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

1050 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

20 mm

VERTIKALPROFIL ED13 1050MM

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien