ABB Electrification - Vertikalprofil 450mm, ED9 - 39209
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall høydeenheter - 3
Modell / utførelse - Systembasert
Materiale - Stål
Lengde - 450 mm
Monteringsmetode - Skrufeste
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617392095
Elnummer
2439214
Leverandørens varenummer
39209
Typebeskrivelse
Reservedeler / tilbehør
Antall høydeenheter:
3
Modell / utførelse:
Systembasert
Materiale:
Stål
Lengde:
450 mm
Monteringsmetode:
Skrufeste
Type overflate:
Andre
Trinnløs montering:
nei
Profilhøyde montasjeskinne:
20 mm


