Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikk til 8. maiLes mer her

hjemmeside

ABB Electrification - Vertikalprofil 600mm, ED10 - 39210

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Vertikalprofil 600mm, ED10

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 4

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 600 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617392101

Elnummer

2439215

Leverandørens varenummer

39210

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall høydeenheter:

4

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

600 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

20 mm

VERTIKALPROFIL ED10 600MM

ABB Electrification

Et ABB Electrification-produkt

Oppdag ABB Electrification-serien