ABB Electrification - Vertikalprofil 750mm, ED11 - 39211

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Vertikalprofil 750mm, ED11

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 5

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 750 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011617392118

Elnummer

2439216

Leverandørens varenummer

39211

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall høydeenheter:

5

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

750 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

20 mm

VERTIKALPROFIL ED11 750MM