ABB Electrification - Vertikalprofil 900mm, ED12 - 39212

ABB Electrification
KopierKopier

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Antall høydeenheter - 6

  • Modell / utførelse - Systembasert

  • Materiale - Stål

  • Lengde - 900 mm

  • Monteringsmetode - Skrufeste

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

Produktserie

Combiline - N

EAN/GTIN

4011617392125

Elnummer

2439217

Leverandørens varenummer

39212

Typebeskrivelse

Reservedeler / tilbehør

Antall høydeenheter:

6

Modell / utførelse:

Systembasert

Materiale:

Stål

Lengde:

900 mm

Monteringsmetode:

Skrufeste

Type overflate:

Andre

Trinnløs montering:

nei

Profilhøyde montasjeskinne:

20 mm

VERTIKALPROFIL ED12 900MM