ABB Electrification - VFI, 6000VA/5400W RT, 230V, 5 - 4NWP100103R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Primærspenningsområde - 208...240 V
Antall primærfaser - 1
Sekundærspenningsområde - 208...240 V
Reaktiv utgangseffekt - 6000 VA
Overgangstid maks belastning - 0 min
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169260254
Elnummer
6600746
Leverandørens varenummer
4NWP100103R0001
Typebeskrivelse
UPS PowerValue 11 RT 6kVA
Primærspenningsområde:
208...240 V
Antall primærfaser:
1
Sekundærspenningsområde:
208...240 V
Reaktiv utgangseffekt:
6000 VA
Overgangstid maks belastning:
0 min
Primærfrekvens:
50...60 Hz
Sekundærfrekvens:
50...60 Hz
Effektiv utgangseffekt:
5400 W
Antall sekundærfaser:
1
SNMP:
Ja
Spenningstype:
AC
Høyde:
129 mm
Bredde:
438 mm
Dybde:
594 mm
Vekt:
20,1 kg
Egnet for nettverksadministrering:
Ja
USV-teknologi:
Tilkoblet
Konstruktionstype:
19" apparat
Maks. Spenningsforvrenging ved utgang (lineær last):
2 %
Utgangseffektfaktor:
0,9
Totaleffektivitet:
90,9 %
Effektivitet I Eko-modus:
97 %
Potensialfri brytekontakt:
Ja
Automatisk shut down:
Ja
Inngangstilkobling:
Fasttilkobling
Antall utganger C13:
2
Antall utganger C19:
2
Antall jordede stikkontakter:
0
Antall faste utganger:
1