Solar Norge og Sonepar Norge fusjoneres 11. mai 2026. Du kan fortsette å handle som vanlig i vår nettbutikkMer informasjon her

hjemmeside

ABB Electrification - VIDEO SVARAPPARAT BASIC 4.3” M /RØR TELES - 2TMA220051W0001

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - VIDEO SVARAPPARAT BASIC 4.3” M /RØR TELES

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Med video - Ja

  • Installasjonsteknikk - 2 tråds

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Bildesystem - PAL

  • Farge - Hvit

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

6955891822870

Elnummer

6307481

Leverandørens varenummer

2TMA220051W0001

Typebeskrivelse

M22473-W

Med video:

Ja

Installasjonsteknikk:

2 tråds

Monteringsmetode:

Påvegg

Bildesystem:

PAL

Farge:

Hvit

Materiale:

Plast

Støtteprotokoll for Z-Wave:

Farge

Skjermdiagonal:

109,22 mm

Skjermdiagonal i tommer:

4,3 inch

Med berøringsskjerm:

Ja

Bredde:

206 mm

Høyde:

44 mm

Dybde:

147 mm

Kompatibel med Apple HomeKit:

nei

Kompatibel med Google Assistant:

nei

Kompatibel med Amazon Alexa:

nei

Med IFTTT-støtte:

nei

Basic video svarapparat gir et godt visuelt bilde fra utestasjonen og god audio kommunikasjon. Den har en god 4,3" fargeskjerm og har 6 knapper hvor hvor flere kan programmeres. Disse kan og brukes til intercom mellom beboere i sameiet. Denne varianten har teleslynge innebygget for hjelp til hørselshemmede.