ABB Electrification - Vifte 250x250mm RZF400 - 2CPX046477R9999
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall vifter - 1
Spenningstype - AC
Luftmengde, frittblåsende - 250 m³/h
Beskyttelsesklasse IP - Andre
Farge - Grå
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011617464778
Elnummer
2405762
Leverandørens varenummer
2CPX046477R9999
Typebeskrivelse
RZF400
Antall vifter:
1
Spenningstype:
AC
Luftmengde, frittblåsende:
250 m³/h
Beskyttelsesklasse IP:
Andre
Farge:
Grå
Bredde:
250 mm
Høyde:
250 mm
Driftspenning ved AC 50 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved AC 60 Hz:
230...230 V
Driftspenning ved DC:
0...0 V
Vegginnbygging:
nei
Utførelse som uttrekkbar ventilator:
nei
Ventilator:
Ja
Takventilator:
nei
Med filter:
Ja
Med beskyttelsesdeksel:
Ja
Merkeeffekt:
45 W
EMC-utførelse:
nei
Støyutslipp:
52 dB(A)
Beskyttelsesgrad (NEMA):
Andre
Monteringsmetode:
Skrufeste
Passer for 19 tommers rackmontasje:
nei
RAL-nummer:
7035
Dybde:
120 mm
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


