ABB Electrification - Vindmåler m/varme (6190/41) - 2CKA006190A0031
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Andre
Monteringsmetode - Påvegg
Akustisk signal - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395988442
Elnummer
4544063
Leverandørens varenummer
2CKA006190A0031
Typebeskrivelse
6190/41
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Andre
Monteringsmetode:
Påvegg
Akustisk signal:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Med DCF77:
nei
Med varmeapparat:
Ja
Farge:
Grå
RAL-nummer (lignende):
7010
Analog inngang:
nei
Antall digitale innganger:
0
Værstasjon:
Ja
Beskyttelsesklasse IP:
IP65


