ABB Electrification - Vribryter 2 pos(B-C)fast, rød.1NO+1NC - 1SFA619200R1071
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Antall bryterposisjoner - 2
Utførelse av betjeningselement - Lang vrier
Med lyskilde - nei
Farge på knapp - Rød
Vekselfunksjon holdekobling - Ja
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7320500554753
Elnummer
4373488
Leverandørens varenummer
1SFA619200R1071
Typebeskrivelse
C2SS1-10R-11
Antall bryterposisjoner:
2
Utførelse av betjeningselement:
Lang vrier
Med lyskilde:
nei
Farge på knapp:
Rød
Vekselfunksjon holdekobling:
Ja
Kan belyses:
nei
Hulldiameter:
22 mm
Åpningens bredde:
0 mm
Åpningens høyde:
0 mm
Tastelås:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
Beskyttelsesgrad (NEMA):
4X
Matespenningsområde:
24...240 V
Antall NO-kontakter:
1
Antall NC-kontakter:
1
Antall vekselkontakter:
0
Type strømtilkobling:
Skrukobling
Med frontring:
Ja
Frontringens materiale:
Plast
Frontringsfarge:
Svart


