ABB Electrification - Vribryter aksel S800-RHE-S - 1SDA060179R1
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Lengde - 500 mm
Tverrsnitt høyde - 10 mm
Tverrsnitt bredde - 10 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8015644626242
Elnummer
1628876
Leverandørens varenummer
1SDA060179R1
Typebeskrivelse
Hjelpeutstyr for elementautomater
Lengde:
500 mm
Tverrsnitt høyde:
10 mm
Tverrsnitt bredde:
10 mm
Vribryter aksel S800-RHE-S
RoHSPDF


