ABB Electrification - Watch Dog Basic 240 Ip55 - 6844 AGM-204
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front - 12 m
Maks. innkoblingstid - 12 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til - 8...240 °
Maks omkoblingseffekt - 2000 W
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
Watch Dog
EAN/GTIN
4011395130414
Elnummer
1471113
Leverandørens varenummer
6844 AGM-204
Typebeskrivelse
6844 AGM-204-500
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Maks rekkevidde i front:
12 m
Maks. innkoblingstid:
12 min
Deteksjonsvinkel horisontal fra/til:
8...240 °
Maks omkoblingseffekt:
2000 W
Sensortype:
Passiv infrarød
Med DALI grensesnitt:
nei
Konstant lysstyring:
nei
HVAC-styring:
nei
Tvungen frakobling:
nei
Husdyrimmun:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
Ja
Fungerer i nettverk:
nei
Optimal montasjehøyde:
2,5 m
Trappehusovervåkning:
Ja
Forbikoblingsbryter:
nei
Maks rekkevidde til siden:
12 m
Diameter detekteringsområde på gulvet:
24 m
Egnet for trådløs overføring:
nei
Fjernstyring:
nei
Med fjernkontroll:
nei
Responsverdi, justerbar følsomhet:
Ja
Justerbar lysverdi:
Ja
Med signalenhet:
nei
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Dimmefunksjon med dimmerinnsats:
nei
Monteringsmetode:
Påvegg
Materiale:
Plast
Materialkvalitet:
Termoplast
Halogenfri:
Ja
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Antibakteriell behandling:
nei
Farge:
Hvit
RAL-nummer (lignende):
9016
Gjennomsiktig:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP55
Spenningstype:
AC
Frekvensområde:
50...50 Hz
Merkespenning fra/til:
230...230 V
Min. innkoblingstid:
5 s
Responsverdi lys:
10...200 lx
C-last:
nei
Temperaturområde:
-20...40 °C
Maks startstrøm:
80 A
Omformer inngang:
nei
Alarmfunksjon:
nei
Bredde:
76 mm
Høyde:
95 mm
Dybde:
118 mm
Kompatibel med Apple HomeKit:
nei
Kompatibel med Google Assistant:
nei
Kompatibel med Amazon Alexa:
nei
Med IFTTT-støtte:
nei


