ABB Electrification - Watch sens, Busch-priOn, edel - 6310-0-0078
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395118689
Elnummer
4546631
Leverandørens varenummer
6310-0-0078
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Metall
Materialkvalitet:
Edelstål
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Matt
Farge:
Edelstål
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...5 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
10 s
Maks. innkoblingstid:
17 min
Et ABB Electrification-produkt
Oppdag ABB Electrification-serien


