ABB Electrification - Watchdog sensor Busch Prion - 6310-0-0080
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - Ja
Øvrige bussystemer - Uten
Modell / utførelse - Bevegelsesføler
Monteringsmetode - Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal - 0...180 °
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395118726
Elnummer
4546630
Leverandørens varenummer
6310-0-0080
Typebeskrivelse
Bygg EIB / KNX
Bussystem EIB/KNX:
Ja
Øvrige bussystemer:
Uten
Modell / utførelse:
Bevegelsesføler
Monteringsmetode:
Innfelt
Deteksjonsvinkel horisontal:
0...180 °
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
Ja
Toveis trådløs kommunikasjon:
nei
Materiale:
Glass
Materialkvalitet:
Andre
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Type overflate:
Blank
Farge:
Svart
Gjennomsiktig:
nei
Busstilkobling inkludert:
nei
Omformer inngang:
nei
Krypstrømsbeskyttelse:
nei
Driftsvelger:
nei
Husdyrimmun:
nei
Trappehusovervåkning:
nei
Synsvinkel:
Ja
Lærefunksjon for responsverdiluminositet:
nei
Antall bodyer:
nei
Optimal montasjehøyde:
1,1 m
Maks rekkevidde til siden:
6 m
Maks rekkevidde i front:
6 m
Deteksjonsvinkel vertikal:
0...5 °
Antall kanaler:
4
Min. innkoblingstid:
10 s
Maks. innkoblingstid:
17 min


