ABB Electrification - WC-SETT KOMPL. HVIT IMPRESSIVO - 2TKA00001119
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Modell / utførelse - Komplett sett
Farge - Hvit
Spenningstype - AC
Beskyttelsesklasse IP - IP20
RAL-nummer (lignende) - 9016
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6438199002934
Elnummer
6315513
Leverandørens varenummer
2TKA00001119
Typebeskrivelse
FJW1004-84
Modell / utførelse:
Komplett sett
Farge:
Hvit
Spenningstype:
AC
Beskyttelsesklasse IP:
IP20
RAL-nummer (lignende):
9016
Med transformator:
Ja
Enhet bredde:
116 mm
Enhet høyde:
89 mm
Enhet dybde:
177 mm


