ABB Electrification - WebPro ModBus 11RT G2 1-3kVA - 4NWP100221R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Tilbehør - Ja
Reservedel - Ja
Bredde - 52 mm
Høyde - 26 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
7640169263804
Elnummer
6609496
Leverandørens varenummer
4NWP100221R0001
Typebeskrivelse
WebPro ModBus Card PowerValue
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
Ja
Bredde:
52 mm
Høyde:
26 mm
Dybde:
80 mm
ViewPower ModBus kort, PowerValue, 11RT G2 1-3kVA


