ABB Electrification - WINPOWER SNMP CARD POWERVALUE - 4NWP100110R0001
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - SNMP/Web-Adapter
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Bredde - 60 mm
Høyde - 33 mm
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
Produktserie
PowerValue
EAN/GTIN
7640169260834
Elnummer
6600774
Leverandørens varenummer
4NWP100110R0001
Typebeskrivelse
Winpower SNMP Card PowerValue
Type tilbehør/reservedel:
SNMP/Web-Adapter
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Bredde:
60 mm
Høyde:
33 mm
Dybde:
133 mm
SNMP kort til Powervalue. Inkludert SPS Software


