ABB Electrification - Wippe/L 2-fach,Play/Pause - 2CKA006220A0769

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Wippe/L 2-fach,Play/Pause

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Lakkert

  • Farge - Edelstål

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395257883

Elnummer

4549765

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0769

Typebeskrivelse

SRA-2-L-866

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Lakkert

Farge:

Edelstål

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Integrert tilgangspunkt:

2

Antall knapper:

2

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Matt

Gjennomsiktig:

nei

Med tekstfelt:

nei

Venstre front med play/pause symbol til bryter med to vipper. Fargen er stål og i impressivo utførelse.