ABB Electrification - Wippe/L 2-fach,Play/Pause - 2CKA006220A0755

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - Wippe/L 2-fach,Play/Pause

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

  • Materiale - Plast

  • Overflatebeskyttelse - Ubehandlet

  • Farge - Antrasitt

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395257722

Elnummer

4549771

Leverandørens varenummer

2CKA006220A0755

Typebeskrivelse

SRA-2-L-81

Bussystem EIB/KNX:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Materiale:

Plast

Overflatebeskyttelse:

Ubehandlet

Farge:

Antrasitt

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Øvrige bussystemer:

Free@home

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Antall betjeningspunkter:

2

Antall knapper:

2

Materialkvalitet:

Termoplast

Type overflate:

Blank

RAL-nummer (lignende):

7021

Gjennomsiktig:

nei

Med tekstfelt:

nei

Venstre front med play/pause symbol til bryter med to vipper. Fargen er antrasitt og i impressivo utførelse.