ABB Electrification - Wippe/R 2-fach, Volume - 2CKA006220A0756
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Materiale - Plast
Overflatebeskyttelse - Ubehandlet
Farge - Antrasitt
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395257739
Elnummer
4549772
Leverandørens varenummer
2CKA006220A0756
Typebeskrivelse
SRA-2-R-81
Bussystem EIB/KNX:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Materiale:
Plast
Overflatebeskyttelse:
Ubehandlet
Farge:
Antrasitt
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Antall betjeningspunkter:
2
Antall knapper:
2
Materialkvalitet:
Termoplast
Type overflate:
Blank
RAL-nummer (lignende):
7021
Gjennomsiktig:
nei
Med tekstfelt:
nei