ABB Electrification - Wireless Repeater - 2CSY255201R0601
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Type tilbehør/reservedel - Andre
Tilbehør - Ja
Reservedel - nei
Materiale - Andre
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
8012542552017
Elnummer
6202239
Leverandørens varenummer
2CSY255201R0601
Typebeskrivelse
SIM-W1.1
Type tilbehør/reservedel:
Andre
Tilbehør:
Ja
Reservedel:
nei
Materiale:
Andre
Denne enheten gjentar signalet mellom detektorer, fjernkontroller, sirener og sentralenheter, og utvider rekkevidden til radiofrekvensoverføringene. Repeateren har en toveiskommunikasjon med sentralenheten som overvåker den med et programmerbart overvåkningsintervall (vanligvis hvert 15. minutt). Det er mulig å konfigurere disse parametrene under igangkjøring av systemet. Opptil 4 repeatere kan konfigureres for hver sentral enhet, hver repeater har en liste over enheter som skal administreres: oppdateringen av enhetslisten for en repeater gjøres direkte gjennom spesifikke funksjoner på sentralenheten. Enheten kan drives av en plug-in 220 V strømforsyning. I dette tilfellet har batteriet en sikkerhetskopifunksjon i tilfelle strømstrøm. Den er utstyrt med en antisponering (brudd eller fjerning), selvdiagnostisering og kontroll av batteriladingsenheten.