ABB Electrification - WL-Sensor/Switch act. 2/2g - 2CKA006200A0076
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Andre
Monteringsmetode - Innfelt
Maks antall bryterkontakter - 2
Merkestrøm - 5 A
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395215654
Elnummer
4549654
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0076
Typebeskrivelse
SSA-F-2.2.1-WL
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Andre
Monteringsmetode:
Innfelt
Maks antall bryterkontakter:
2
Merkestrøm:
5 A
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Toveis trådløs kommunikasjon:
Ja
Manuell styring/håndaktivering:
Ja
Med LED-visning:
nei
Antall digitale innganger:
0
Maks omkoblingseffekt:
1380 W
C-last:
nei
Maks brytestrøm:
6 A
Nominell driftsspenning:
230...230 V
Ulike faser kan tilkobles:
Ja
Busstilkobling inkludert:
nei
Avtagbar busmodul:
nei
Min. dybde på apparatboks:
32 mm
Modulær utvidelsesmulighet:
nei
Beskyttelsesklasse IP:
IP20