ABB Electrification - WL-SysAP - 2CKA006200A0105
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Bussystem EIB/KNX - nei
Øvrige bussystemer - Free@home
Monteringsmetode - Påvegg
Med display - nei
Bussystem KNX-Radio - nei
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
4011395215944
Elnummer
4549665
Leverandørens varenummer
2CKA006200A0105
Typebeskrivelse
SAP-S-2
Bussystem EIB/KNX:
nei
Øvrige bussystemer:
Free@home
Monteringsmetode:
Påvegg
Med display:
nei
Bussystem KNX-Radio:
nei
Bussystem radiofrekvens:
nei
Bussystem LON:
nei
Bussystem Powernet:
nei
Integrert GSM-modem:
nei
Integrert DCF-klokke:
nei
Merkespenning:
230 V


