ABB Electrification - WL VÆRSTASJON - 2CKA006200A0297

ABB Electrification
KopierKopier
ABB Electrification - WL VÆRSTASJON

Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille

Grunnleggende spesifikasjoner

  • Bussystem EIB/KNX - nei

  • Øvrige bussystemer - Andre

  • Monteringsmetode - Påvegg

  • Akustisk signal - nei

  • Bussystem KNX-Radio - nei

Emballasje og betingelser

  • 1 STK

  • Skaffevare

EAN/GTIN

4011395292174

Elnummer

4514836

Leverandørens varenummer

2CKA006200A0297

Typebeskrivelse

WS-1-WL.1

Bussystem EIB/KNX:

nei

Øvrige bussystemer:

Andre

Monteringsmetode:

Påvegg

Akustisk signal:

nei

Bussystem KNX-Radio:

nei

Bussystem radiofrekvens:

nei

Bussystem LON:

nei

Bussystem Powernet:

nei

Toveis trådløs kommunikasjon:

Ja

Busstilkobling inkludert:

nei

Med DCF77:

nei

Med varmeapparat:

Ja

Analog inngang:

nei

Antall digitale innganger:

0

Værstasjon:

Ja

Beskyttelsesklasse IP:

IP44

For registrering og overføring av lysstyrke, temperatur, vindhastighet og regn. Værdata kan kobles til aktuatorer for å automatisk kontrollere funksjoner. Værdata kan visualiseres i free@home-nettgrensesnittet og free@home-appen. Fjernbetjening via Bluetooth og smarttelefon/nettbrett-appen.