ABB Electrification - WM Adapter for prog. dørtablå - 2TMA210160N0004
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Koble
Installasjonsteknikk - Bussystem
Monteringsmetode - DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom - 10
Materiale - Plast
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808362
Elnummer
6307661
Leverandørens varenummer
2TMA210160N0004
Typebeskrivelse
M2308-02
Funksjon:
Koble
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
10
Materiale:
Plast
Bredde:
180 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65 mm
Welcome M adapter for programmering av dørtablå. Kobles til router med RJ45 og trenger BUS. Da kan f.eks. tekster og navneliste i displayet ute forandres fra PC.


