ABB Electrification - WM Adapter heis og PC - 2TMA210160N0012
Logg inn eller opprett en konto for å se dine priser og bestille
Grunnleggende spesifikasjoner
Funksjon - Styre/regulere
Installasjonsteknikk - Bussystem
Type grensesnitt - Andre
Monteringsmetode - DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom - 4
Emballasje og betingelser
1 STK
Skaffevare
EAN/GTIN
6955891808331
Elnummer
6307659
Leverandørens varenummer
2TMA210160N0012
Typebeskrivelse
M2306-02
Funksjon:
Styre/regulere
Installasjonsteknikk:
Bussystem
Type grensesnitt:
Andre
Monteringsmetode:
DIN-skinne
Bredde i antall modulmellomrom:
4
Materiale:
Plast
Bredde:
72 mm
Høyde:
90 mm
Dybde:
65 mm


